※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42800396
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
3
材質
鉄
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
10
ねじ山種類
メートル並目