※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42800423
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
鉄
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
1.3
表面処理
生地
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
3.8
ねじ山種類
メートル並目