※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×8 ローヘッドキャップ(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42800432 M2×8 ローヘッドキャップ(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42800432

ローヘッドキャップ(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42800432 品番M2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM2 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)1.3 表面処理生地 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)1.3 寸法dk(Φmm)3.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする