MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
パワーヘリカル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
30
刃長
80
全長(mm)
200
注文コード
42800529
品番
HKM 30-AT
参考基準価格(税別)
¥61,710
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具
刃径(Φmm)
30
材質
コバルトハイス
刃長
80
刃数
4
全長(mm)
200
種類
ミディアム刃長
シャンク径(Φmm)
25
コート
AT
刃先形状
スクエア
ねじれ角
43°
外径
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.03〜0