MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
パワーヘリカル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長
55
全長(mm)
120
注文コード
42800538
品番
HKL 12-AT
参考基準価格(税別)
¥13,140
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具
刃径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス
刃長
55
刃数
4
全長(mm)
120
種類
ロング刃長
シャンク径(Φmm)
12
コート
AT
刃先形状
スクエア
ねじれ角
43°
外径
12
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.03〜0