ファインミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42801003 品番 FQR 10-AT
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!

刃径(Φmm)10 材質コバルトハイス 刃長35 刃数3 全長(mm)100 種類レギュラー刃長 シャンク径(Φmm)10 コートAT 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.1〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする