M3×6 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂 42802417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂 42802417
M3×6 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂 42802417

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(27個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1パック(27個)注文コード42802417品番M3×6
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
種別全ねじねじの呼びM3材質ステンレス長さ(mm)6ねじピッチ0.5寸法H(mm)2寸法D(Φmm)5.5表面処理生地寸法C(mm)約2.3頭部形状ボタン二面幅(mm)2.0寸法h(mm)0.4寸法R(mm)(最小)0.1寸法m(mm)1.4寸法R1(mm)2.0穴の形状六角穴寸法da(Φmm)(最大)3.6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 車整備

ねじの頭が邪魔になるような場所に使用。
手や服が引っ掛かることが無くなります。
六角穴付きで確実に締め付けることが出来ます。

対象商品 : 42802496
2022-01-17
用途: 整備で

バイクのマフラープロテクター(斜熱カバー)の取り付けボルトがスチールで加熱部からの錆びでステンレスに交換したらピカピカ奇麗に成りました。

対象商品 : 42802453
2022-01-04
用途: ラジコンカーのレストア
その他業種

絶版品なども安価に入手出来て大変助かり喜んでいます。

対象商品 : 42802514
2021-09-30
用途: バイクのメンテ用
サービス業

近くのホムセンになく、こちらで注文しました。サイズの取り揃えが豊富で助かりました。

対象商品 : 42802514
2021-10-07
用途: 自動車作業

サイズもたくさんあり,またバラで購入可能で助かります、

対象商品 : 42802514
2021-04-09
用途: バイクのカウルに使用
建設業・工事業

一般的なトラスネジより一回り小さめの頭が良かった
カウルの下穴によっては下穴が見える可能性があるので注意が必要です
精度も良い

1が参考にしています
対象商品 : 42802505
2021-04-29
用途: トライアンフ のランプステーのネジ
運輸・通信業

整備の折に紛失した。外国の製品なので入手は無理かなと諦めていたが、試しに使ってみたら全く同等品だった。探した甲斐があった。

対象商品 : 42802602
2021-04-27
用途: 自動車部品の留め金具
建設業・工事業

サイズ・長さも良かった。
8つ必要でしたがちょうど9つ入りのパックがあり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする