※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×4 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42802645 M3×4 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42802645

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42802645 品番 M3×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)4 寸法K(mm)1.65 寸法dk(mm)5.5 材質ステンレス 寸法t(mm)1.04 寸法S(mm)2 表面処理ブラック 頭部形状ボタン 寸法da(mm)3.6 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
整備
運輸・通信業

それなりに目がつく場所への使用目的で購入しました。ただの鉄だと錆びるのでステンレスを使いたいものの、六角だと悪目立ちするので こちらの商品は目立ち難くく よい製品だと思います。低頭タイプなら なおよかったのですが。

対象商品:
41497714
2025-10-08
用途:
クルマのバンパーに
運輸・通信業

ステンレス製でブラック、この手のボルトはどこに行っても売ってないので本当に助かります!ちょっと高いけど

2025-07-27
用途:
二輪車の部品取り付け
その他業種

商品発送も早く、ステンレスの黒は、あまり売って無いので助かります。

2025-05-10
用途:
鉄製品用
都築工芸 様

ステンレス・ブラック仕上げは売ってるところが少ないので
モノタロウさんで少数パック入りで買えるのは有難い。

対象商品:
41497714
2024-08-28
用途:
アイアン家具の接続
サービス業

モノタロウブランドはコスパよく品質もいいです。
少ないロットで注文できてとてもいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
41497741
2024-04-20
用途:
スチール製から錆び防止にて交換
自動車・二輪車・自転車関連業

期待どおりの 商品でした。
好みのサイズ設定もあり 使い易かったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
41497741
2024-04-15
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカー取り付け部に使用、ノーマルの無骨なボルトから変更、スリムになり見栄えがup!

1人が参考にしています
対象商品:
41497732
2023-10-30
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が製造廃止為、メンテナンスに使用、ほぼ同じ形状です。
次回も使用予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする