※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42802794
品番
M12×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.9
寸法S(mm)
8
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目