六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42802803 品番M8×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)3.5 寸法S(mm)5 表面処理ブラック 頭部形状ボタン 寸法K(mm)5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42802803
2022-03-14
用途:
ブラック塗装に伴うボルト交換

黒いものを探しており、ちょうどありましたので助かりました

対象商品:
42802803
2017-08-14
用途:
バイクのパーツの取付け用

長さのバリエーションを増やして頂きたいです。今回はカット作業を施して使用しました。

対象商品:
42802803
2018-07-19
用途:
表面固定の目隠し用に。
農・林・水産業

六角穴部分は、雑に脱着すると色が剥がれる場合もあるが、やや艶を抑えた塗装なので、表面に使用してもボルトが目立つ事は少ない。

対象商品:
42802803
2017-07-14
用途:
バイクの部品取付け

もう少し長さのバリエーションがあれば良いです。今回は切断して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする