※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42803022 M5×15 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42803022

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42803022 品番 M5×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)2.4 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)3.0 表面処理クローム 寸法e(mm)約3.6 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)3.4 寸法R1(mm)3 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)9.5 寸法da(Φmm)(最大)5.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42803126
2020-08-29
用途:
40年以上前の健康器具の補修

40年以上前の健康器具を最近また使おうとしたところ、ネジの片方が無くなっていました。もう片方を参考にして、それと同じ頭のものを探していたところ、これを見つけました。元々のものは、途中からネジが切れているタイプですが、これは全ネジタイプです。それ以外は全く同じ寸法です。なお、これはSSS規格というもので、頭の高さがJISサイズよりも多少高くなっています。その点も元のネジと同じです。更に、ステンレスでもSCM435でもなくて、普通の鉄製というのも今回の選択のポイントです。色合いも同じでした。モノタロウの在庫の豊富さはやはり素晴らしいです。

商品写真は銅色に見えますが、商品名にはクロームとありますので、実際はクローム色なんだろうなと予想していましたが、不安でしたので注文前に質問をしました。回答は直ぐにいただき、私の予想どおりでした。回答によると、写真はあくまでもサンプル画像との事で、それは理解出来ますが、やはり色のイメージはある程度現物に近いものを掲載してもらいたいというのが要望です。ただ、モノタロウさんは、例えば、膨大な数のオートバイ4メーカーの純正部品の実物写真を一つ一つ撮影して掲載していたりと、気が遠くなるような努力をされていますので、優先順位もあるのかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする