※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42803397
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.2
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
約7.0
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)6.0
寸法R1(mm)
6.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
18
寸法da(Φmm)
(最大)11.2
ねじ山種類
メートル並目