※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42803677 M10×40 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42803677

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42803677 品番 M10×40
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)4.2 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)6 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)約7.0 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)6.0 寸法R1(mm)6.5 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)18 寸法da(Φmm)(最大)11.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする