※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42803905
品番
#6-32×1/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.6
長さ(inch)
1/8
山数
32
寸法d(mm)
約3.5
寸法t(mm)
(最小)1.625
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)3.505/(最小)3.403
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)5.740/(最小)5.537
寸法ds(mm)
(最大)3.505/(最小)3.375
穴径(inch)
(六角穴)7/64
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。