※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5-44×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804684 #5-44×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804684

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42804684 品番 #5-44×1"
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
ねじの呼びNo.5 材質ステンレス 長さ(inch)1 山数44 寸法d(mm)約3.1 寸法t(mm)(最小)1.447 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)3.175/(最小)3.073 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)5.207/(最小)5.029 寸法ds(mm)(最大)3.175/(最小)3.053 穴径(inch)(六角穴)3/32 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42804684
2014-06-22
用途:
共締めの固定用ネジ

某社のアルミダイキャストケースの
ネジ規格がUNFと言う面倒な仕様だった為こちらを購入しました。

価格が安ければ、もっと使う人が増えるかもしれませんが
ネジ4本でもう一つアルミケースが買えてしまう金額設定は
悩みどころです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする