※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804912
品番
1/2-20×1"3/4
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
1-3/4
山数
20
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)6.223
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)12.7/(最小)12.496
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)19.05/(最小)18.669
寸法ds(mm)
(最大)12.7/(最小)12.494
穴径(inch)
(六角穴)3/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。