曜日別特売
M12×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42805314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42805314
M12×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42805314

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/3価ブラック)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)30
種別全ねじ
内容量1パック(2個)注文コード42805314品番M12×30
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじねじの呼びM12材質鉄(SCM435)長さ(mm)30ねじピッチ1.25表面処理三価ブラック寸法t(mm)(最小)6寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)(呼び)10寸法e(mm)(最小)11.43頭部形状六角穴付き寸法b(mm)30寸法K(mm)(最大)12寸法da(mm)(最大)13.7寸法v(mm)(最大)1.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)18寸法ds(mm)(最大)12ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: バイクのスプロケットボルトに
サービス業

3価ブラックとのことですが黒染めでは無く、メッキの様な光沢があります。表面は綺麗ではありませんが防錆効果、材質もSCM435で強度も有り満足しています。今回私は特殊な使用方法なのであくまで表面の参考程度にしてください。

対象商品 : 42805287
2020-02-05
用途: 自動車のサスペンション取り付け

強度区分が高いものが1本から購入できたで満足しています。

対象商品 : 42805305
2019-12-18
用途: 機械のメンテナンス

細目ボルトは店ではあまり置いていないため助かります。安くて良いのですが、表面処理はやや粗い気がします。

2016-08-24
用途: ヒッチメンバー取り付け用
サービス業

この商品を注文してから、迅速に対応していただきました。さっそく取り付けました。とても良い商品を購入できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする