※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42805366 M10×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42805366

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42805366 品番 M10×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10 材質鉄(※SCM435相当含む) 長さ(mm)15 ねじピッチ1.25 寸法b(mm)15 種別全ねじ 寸法t(mm)(最小)5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)8 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)(最小)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)10 寸法da(mm)(最大)11.2 寸法v(mm)(最大)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)16 寸法ds(mm)(最大)10 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42805402
2026-01-26
用途:
バイクのエンジンガード固定用

強度区分の表示が「ー」で、材質もSCMなのかどうか定かでないのが微妙な感じですが、メッキ仕様でM10-P1.25のキャップボルトだと選択支が限られてしまいこれになりました。
締めた感触では剛性はありそうです。

対象商品:
42805384
2025-02-27
用途:
車両の足回り

材料、サイズのラインナップは文句はありませんが、このサイズの黒染め系が少ないので今後を期待です。あと、3本単位の次が100本なので、10から20くらいでロットがあると助かります。

対象商品:
42805524
2023-04-14
用途:
純正ボルトをキャップボルトへ置き換えるため
サービス業

バックステップ取り付けにはキャップボルトである必要性のため購入。
ほかの方もおっしゃってますがホムセンや地元のネジ屋さんにも無いので
助かりました。
別車種のを取り付けようとしてたので付属のねじは長さが合わなかったんです。
いろんなボルトやナットがあるので、ありがたいです。

対象商品:
42805366
2022-08-29
用途:
8mmパンチャーの自作
卸売・小売業

細目という低ニーズな部品とは言え、もう少し安く、かつ1個単位で買えると嬉しい。それ以外の不満はありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
42805393
2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品:
42805472
2021-02-24
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

この細目はホームセンター等には無いし大阪魂ブランドで品質も安心して使えるし単品販売は助かります。
ステンレス製の扱いもあると更に助かります。

対象商品:
42805411
2021-01-12
用途:
バイクのメンテナンス、カスタム
関東学院大学 様 (教育・研究機関)

細目のボルトはオートバイの一部に使われておりますが、ホームセンターではあまり売って無く、ほんとうに重宝しております。

対象商品:
42805357
2021-01-05
用途:
自転車ボトムブラケットカートリッジ交換

ボトムブラケット工具(品番052302)をボトムブラケットカートリッジに固定する為に使いました。しっかり固定され、何の問題もなくボトムブラケットカートリッジを外す事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする