曜日別特売
M10×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42805585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42805585
M10×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42805585

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
内容量1パック(2個)注文コード42805585品番M10×40
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10材質長さ(mm)40ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)(最大)10寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42805612
2021-06-11
用途: バイクのエンジンハンガーボルト
製造業

バイクのエンジンハンガーの交換用ですが
M12の1.25Pはなかなか見つからないんであって良かったです。

対象商品 : 42805585
2019-03-01
用途: M10-40
大嶋クリップ製造業

M10-40細目は、フロントフォーク固定に使います。目につく箇所なので、ボルトもきれいにみせたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする