※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×100 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42805594 M10×100 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42805594

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 長さ(mm)100 注文コード42805594 品番M10×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)8 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)(最大)10 寸法da(mm)(最大)11.2 寸法v(mm)(最大)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)16 寸法ds(mm)(最大)10 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42805612
2021-06-11
用途:
バイクのエンジンハンガーボルト
製造業

バイクのエンジンハンガーの交換用ですが
M12の1.25Pはなかなか見つからないんであって良かったです。

対象商品:
42805585
2019-03-01
用途:
M10-40
大嶋クリップ 様 (製造業)

M10-40細目は、フロントフォーク固定に使います。目につく箇所なので、ボルトもきれいにみせたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする