※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42805682
品番
M18×70
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M18
長さ(mm)
70
寸法t(mm)
(最小)9
寸法r(mm)
(最小)0.6
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
ねじ長さ(mm)
48
寸法S(mm)
(呼び)14
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)15.996
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
48
頭部厚(mm)
18
二面幅(mm)
14
寸法K(mm)
(最大)18
寸法da(mm)
(最大)20.2
寸法v(mm)
(最大)1.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)27
寸法ds(mm)
(最大)18
ねじ山種類
メートル細目