※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42805707
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
5
寸法D(Φmm)
8.5
寸法T(mm)
(最小)3.0
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目