※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/三価ブラック) 大阪魂 42805813 M5×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/三価ブラック) 大阪魂 42805813

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/三価ブラック)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42805813 品番 M5×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)14 ねじピッチ0.8 寸法S(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価ブラック 寸法T(mm)(最小)2.5 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)5 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42805874
2022-09-16
用途:
バイク用ネジ
ピデスアート 様 (製造業)

今までは旋盤やドリルに嵌めサンダーで削ってましたが
手間が省けていいもの見つけました。
また利用させて頂きます。

2020-06-16
用途:
趣味の自動車ようとして
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のステアリングの変換アダプターのスペースに限りがあった為、購入致しました。ギリギリのクリアランスでしたが、無事に装着出来ました。特殊なネジはなかなか売っていないので大変助かります。

対象商品:
42805777
2014-11-10
用途:
巻上機

この様な小頭キャップスクリュウが有ると、設計の自由度が極めて大きくなる、六角穴付きボルトの場合、工具が頭より細いので組み付け時も無理なく組み立てられ製品を小型化できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする