六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(282件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM8 注文コード42806111 品番M8×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など284種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。

ねじの呼びM8 長さ(mm)65 ねじピッチ1.25 ねじ長さ(mm)65 寸法dk(mm)(最大)13 寸法K(mm)(最大)8 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)6 寸法t(mm)(最小)4 寸法v(mm)(最大)0.8 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 材質/仕上ステンレス(XM-7) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目 レンチサイズ(mm)6 ねじの種類六角穴付ボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42806111 M8×65 29029298 M8×65 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 1パック(2個) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 282
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29018387
2025-07-27
用途:
ピット作業で使用

長めを用意して 状況に合わせてカットして使用しています 使い勝手は良いです

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
バイクメンテナンス

エリミネータ250Vの荷台の荷紐をひっかけるために購入。全ネジで長いものは、ホムセンで売っていないので良かったです。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-03-29
用途:
部品の締結
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

定番品なので、いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで型番指定で買えるので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
2025-11-14
用途:
簡易治具

もちろん問題ないです。案外少量だけほしいとき便利だと思います。

2025-03-03
用途:
アルミフレームの組み立て
サービス業

いつも利用している大阪魂さんのボルト、低価格なのに高品質です。これからも利用させて頂きます。

2025-02-28
用途:
治具取付に使用
森鋲螺製作所 様

メーカー品に見劣り無く綺麗な製品でした。
締結もしっかりしていて満足いくボルトです。
価格も安いのでありがたい!!

2025-02-07
用途:
治具作成
その他業種

量と価格も適正。ステンレスなので丈夫であることを期待している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3799:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする