※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42806224 M4×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42806224

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42806224 品番 M4×50
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 寸法t(mm)(最小)2 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)4 寸法v(mm)(最大)0.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
機械メンテ時
サービス業

全ネジのキャップボルトはホームセンターなどでは置いていないので
大変助かりました。

対象商品:
42806312
2021-05-31
用途:
無線用アンテナの取り付け。

ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする