※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×85 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42806407 M8×85 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42806407

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM8 注文コード42806407 品番M8×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 長さ(mm)85 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)4 寸法r(mm)(最小)0.4 種別全ねじ 材質 寸法S(mm)(呼び)6.0 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)8 寸法v(mm)(最大)0.8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)13 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする