※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
42806425
品番
M16×95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
95
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(最小)8
寸法r(mm)
(最小)0.6
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)16
寸法v(mm)
(最大)1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)24
ねじ山種類
メートル並目