※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42806495
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)3
寸法r(mm)
(最小)0.25
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)5.0
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)6
寸法v(mm)
(最大)0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10
ねじ山種類
メートル並目