曜日別特売
M8×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42807046

M8×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42807046
M8×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42807046

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
長さ(mm)150
内容量1パック(1個)注文コード42807046品番M8×150
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
長さ(mm)150種別半ねじ材質ステンレスねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)28寸法t(mm)(最小)4寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)6寸法e(mm)(最小)6.863頭部形状六角穴付き寸法b(mm)28寸法K(mm)(最大)8寸法da(mm)(最大)9.2寸法v(mm)(最大)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)13ねじの呼びM8寸法ds(mm)(最大)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42807046
2021-02-05
用途: 調整用に
株式会社ワークス物流運輸・通信業

このサイズ(100mm超え)以上だと、なかなか揃ってる店舗や販売店がなくMONOTAROで入手できるので嬉しいです。歪みもなくネジ部の精度もいいです。

対象商品 : 42807046
2016-10-16
用途: バイクの部品
製造業

長いキャップボルトが欲しかったのでモノタロウさんに探しにいったらあったんで即買いでした!
ありがとうございます助かりました。
ただ送料が高いのは?
今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする