※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×195 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42807055 M8×195 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42807055

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42807055 品番 M8×195
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
長さ(mm)195 種別半ねじ 材質ステンレス ねじピッチ1.25 ねじ長さ(mm)28 寸法t(mm)(最小)4 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)6 寸法e(mm)(最小)6.863 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)28 寸法K(mm)(最大)8 寸法da(mm)(最大)9.2 寸法v(mm)(最大)0.8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)13 ねじの呼びM8 寸法ds(mm)(最大)8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42807046
2021-02-05
用途:
調整用に
株式会社ワークス物流 様 (運輸・通信業)

このサイズ(100mm超え)以上だと、なかなか揃ってる店舗や販売店がなくMONOTAROで入手できるので嬉しいです。歪みもなくネジ部の精度もいいです。

対象商品:
42807046
2016-10-16
用途:
バイクの部品
製造業

長いキャップボルトが欲しかったのでモノタロウさんに探しにいったらあったんで即買いでした!
ありがとうございます助かりました。
ただ送料が高いのは?
今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする