※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42807073 M3×6 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42807073

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42807073 品番 M3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 寸法b(mm)6 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1.3 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)(呼び)2.5 表面処理アロック 寸法e(mm)(最小)2.873 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)3 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法v(mm)(最大)0.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)5.5 寸法ds(mm)(最大)3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42807073
2018-02-08
用途:
治具の固定
広島和田金属工業株式会社 様

緩んでは困る所のボルトなのでネジの先端付近に緩み止めがついているこの商品を見つけた時には感動しました。
これなら安心して使用できます。

対象商品:
42807274
2017-08-16
用途:
水回りの部品の固定用として
その他業種

水回りの棚の固定用として使用しました。狭い個所でしたので、念のため緩み防止機能付きにしましたが、問題なく使用できました。

対象商品:
42807441
2017-10-07
用途:
機械のメンテナンス

安くて便利。なかなか売ってないので便利。良ければまた買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする