※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDT-NPT3/8-28-ATH エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42807285 EDT-NPT3/8-28-ATH エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42807285 EDT-NPT3/8-28-ATH エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42807285 EDT-NPT3/8-28-ATH エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42807285 EDT-NPT3/8-28-ATH エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42807285

エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)80 首下長(mm)28 注文コード42807285 品番EDT-NPT3/8-28-ATH
参考基準価格(税別)¥42,930 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長・首下長など6種類から選べます 他の種類を見る

45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!
強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。
切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

呼び径下穴不要:NPT3/8-18(17.055)、下穴必要・下穴径:- ピッチ1.4111 外径の基準寸法(mm)9.6 首下長(mm)28 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 寸法D2(mm)(呼び径補正量)0.045 材質超硬 刃数4 表面処理ATHコート 用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45〜55HRC、55〜66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックDスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※エポックDスレッドミルは穴あけ加工を同時に行うため、外径Dcの1.68倍を超える径のねじ切り加工はできませんのでご注意ください。
※下穴必要の呼び径は、記載値以上の大きさの下穴がなければ加工できません。

商品説明動画

管用スレッドミルによる冷却穴へのねじ切り加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする