※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)3
直径(Φmm)2.6
2.6
2.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.3
10.4
10.5
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.8
11.9
12
12.5
13
全長(mm)119
119
100
105
114
132
138
146
162
178
192
206
220
236
250
266
280
294
309
323
337
358
371
385
399
414
433
溝長(mm)76
76
57
62
71
84
90
98
113
127
141
155
169
183
197
211
225
239
254
268
282
297
310
324
338
353
367
内容量1本注文コード42810094品番25WHNSB0260-TH
参考基準価格(税別)¥37,620販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!