曜日別特売
M10×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂 42811431

M10×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂 42811431
M10×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂 42811431

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)50
ねじピッチ1.5
内容量1パック(3個)注文コード42811431品番M10×50
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM10材質長さ(mm)50ねじピッチ1.5寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8表面処理ダクロ寸法e(mm)(最小)9.149頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)(最大)10寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42811404
2020-12-12
用途: バイクのアンダーガードのボルトが欠落。
東芝エレベータ株式会社サービス業

ホームセンターで探しましたが、首下の長いものはなく、御社で検索しました。長さに若干の不安はありましたか、届いたものは全く同じもので大満足です。 改善点としては、各部の寸法で記載がない部分があったのでちょっと困りました。特に首下と頭の寸法は重要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする