六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811474 品番 M12×85
在庫数量:残り15点
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別) アウトレット
¥539209
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)85 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)(最小)6 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)(呼び)10 表面処理ダクロ 寸法e(mm)(最小)11.429 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)36 寸法K(mm)(最大)12 寸法da(mm)(最大)13.7 寸法v(mm)(最大)1.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)18 寸法ds(mm)(最大)12 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42811404
2020-12-12
用途:
バイクのアンダーガードのボルトが欠落。
東芝エレベータ株式会社 様 (サービス業)

ホームセンターで探しましたが、首下の長いものはなく、御社で検索しました。長さに若干の不安はありましたか、届いたものは全く同じもので大満足です。 改善点としては、各部の寸法で記載がない部分があったのでちょっと困りました。特に首下と頭の寸法は重要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする