画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811738 品番 NSBH0260-10-ATH
参考基準価格(税別)¥15,930 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)2.6 溝長(mm)10 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 直径(Φ)2.6 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする