種別半ねじ
ねじの呼びM3
材質鉄
長さ(mm)55
ねじピッチ0.5
レンチサイズ(mm)2.5
ねじ長さ(mm)18
寸法t(mm)(最小)1.3
寸法r(mm)(最小)0.1
寸法S(mm)(呼び)2.5
表面処理生地
寸法e(mm)(最小)2.873
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)18
頭部厚(mm)3
寸法K(mm)(最大)3
寸法da(mm)(最大)3.6
寸法v(mm)(最大)0.3
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)5.5
寸法ds(mm)(最大)3
ねじ山種類メートル並目