※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(22個)
注文コード
42812244
品番
M4×17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
17
ねじピッチ
0.7
レンチサイズ(mm)
3
ねじ長さ(mm)
17
寸法t(mm)
(最小)2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)3.443
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
頭部厚(mm)
4
寸法K(mm)
(最大)4
寸法da(mm)
(最大)4.7
寸法v(mm)
(最大)0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)7
寸法ds(mm)
(最大)4
ねじ山種類
メートル並目