MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬SR加工用ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
全長(mm)
143
143
143
85
97
114
123
133
145
154
158
165
170
181
185
192
197
119
171
195
218
242
256
267
279
291
308
318
331
342
149
183
221
255
288
322
341
357
374
391
412
429
445
460
溝長(mm)
94
94
94
37
48
62
70
81
92
99
104
110
115
122
127
133
138
71
119
142
166
189
201
213
224
236
249
260
272
283
101
134
169
202
269
286
303
320
336
353
370
387
404
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42813673
品番
20WHSR0400-ATH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,140
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
94
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
ATHコート