曜日別特売

超硬SR加工用ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)288
288
85
97
114
123
133
145
154
158
165
170
181
185
192
197
119
143
171
195
218
242
256
267
279
291
308
318
331
342
149
183
221
255
322
341
357
374
391
412
429
445
460
溝長(mm)236
236
37
48
62
70
81
92
99
104
110
115
122
127
133
138
71
94
119
142
166
189
201
213
224
249
260
272
283
101
134
169
202
269
286
303
320
336
353
370
387
404
内容量1個注文コード42813847品番30WHSR0700-ATH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,260販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ドリル径(Φmm)7溝長(mm)236全長(mm)288シャンク径(Φmm)8材質超硬表面処理ATHコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする