いろはす

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(340mL×24本) 注文コード 42814459 品番 31696
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。
どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。

硬度【軟水】31.8(北海道札幌市清田区清田)/31(岩手県花巻市太田)/27.7(富山県砺波市東保)/36.1(山梨県北杜市白州町)/40.3(鳥取県西伯郡伯耆町)/32.3(宮崎県えびの市大字東川北)/71.1(熊本県熊本市南区南高江) 容量(mL)340 種類ナチュラルミネラルウォーター シリーズい・ろ・は・す 本数24 アズワン品番65-0429-39 原材料水(鉱水) アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/1.1mg(宮崎県えびの市大字東川北)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
会社内で使用
株式会社ニッセイシーエスティー 様

500mlは飲み切れず余るのですが340mlは皆飲み切るか2
本ほど飲める感覚です。

対象商品:
42814459
2025-01-21
用途:
水分補給
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

コスパが良く、発送も早くて非常に助かります。
リピートしようと思います。

対象商品:
42814459
2024-04-22
用途:
水分補給
株式会社哲建 様

340mlは飲みきるのにちょうどいいサイズです。
同じ値段か、10円でもいいので安くラベルレスを作って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42814459
2024-05-18
用途:
従業員休憩時(冷蔵庫保管)
有限会社 青木新聞店 様 (卸売・小売業)

年齢問わず、誰でも飲める事で従業員も満足 喜んでいる

対象商品:
53547403
2023-04-14
用途:
非常用です。

炊飯の時に使っています。この前、水道橋が壊れまして二週間ほど断水しましたが、予備においてあったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
25167075
2023-08-02
用途:
休憩用ドリンク
有限会社トーヨーカッター工事 様

何度もリピートしています.重たいのでまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25167075
2020-04-08
用途:
日常使い
不動産業

数多くのミネラルウォーターのなかでも、飲みやすい商品です。

対象商品:
53547403
2023-09-29
用途:
給水時

製品は問題ないが、少し割高。運搬費用と思えば仕方なし

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする