コカ・コーラ
コカ・コーラの お茶
コカ・コーラの ブレンド茶
からだ巡茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000mL×12本)
注文コード
42814565
品番
32533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
のむ、巡る、キレイ。
東洋の健康思想に基づく体の中からキレイを目指す、13素材。
原材料
烏龍茶、緑茶、どくだみ、熊笹、杜仲葉、プーアル茶、はすの葉、黄茶、クコの実、みかんの皮、山査子、高麗人参、霊芝、ビタミンC
容量(mL)
1000
容器
ペットボトル
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5.9mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。