コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの 缶コーヒー
ジョージアオリジナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(160g×30本)
注文コード
42814809
品番
45921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優しい甘さでホッとできるジョージアオリジナル。
昔ながらのコーヒーとミルクの味わいを現代に伝えるコーヒーです。
シリーズ
ジョージア
種類
コーヒー飲料
原材料
砂糖、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、香料、乳化剤
アレルギー
乳
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:34kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0g、炭水化物:8.0g、ナトリウム:29mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。