曜日別特売
APN18G-R 電気グリルパン アビテラックス 42817173

電気グリルパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード42817173品番APN18G-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
定格消費電力(W)680容量(L)(鍋)1.5満水容量(L)1.8L本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする