フードチョッパー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42817356 品番SFC-25
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電気でみじん切りが出来るフードチョッパー。
大根おろしも作れるアタッチメント付き。
セットしないと作動しない安全構造。
スイッチ一つの簡単操作。
分解できるから清潔に保てます。
スパチュラー付き。

消費電力(W)250 材質本体樹脂部:ABS樹脂、本体底部:ポリプロピレン、カップ・カップふた:AS樹脂、カップふたパッキン:シリコンゴム、回転刃:ステンレス(チタンコーティング) 質量(g)約870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×155×235 電源コード(m)1 定格時間(分)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42817356
2022-07-02
用途:
肉のミンチ
Eccjr.東大利町教室 様 (教育・研究機関)

使いやすく洗うのも簡単でとても重宝しています。音も平均的な物と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする