曜日別特売
SNT-60 電気たこ焼き器 18穴 HOME SWAN 42817435

電気たこ焼き器 18穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード42817435品番SNT-60
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルな固定型たこ焼器。楽しいたこ焼きパーティに最適。
スイッチはパイロットランプ付き。かんたんレシピ付き。
プレートはフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい。

材質(本体)プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン質量(g)約950消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×285×70電源コード(m)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする