HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの トースター
HOME SWANの ポップアップトースター
ポップアップトースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42817453
品番
SPT02-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調理中も熱くなりにくいプラスチックボディ。
薄切りパンでも焼きムラを低減するパン寄せガイド付き。
焼き目調整ダイヤル、キャンセルボタン付き。
5〜8枚切り食パン用。
色
ホワイト
消費電力(W)
650
材質(本体)
ポリプロピレン(本体カバー、底カバー)、ABS樹脂(キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)
質量(g)
約920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×270×170
電源コード(m)
1.4