HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの その他調理家電
HOME SWANの フードメーカー/製菓
ヨーグルトメーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42817505
品番
SYM-15
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
かんたんに手作りヨーグルトが作れます。
プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。
ダイヤルを回すだけの簡単操作。
専用容器と牛乳パックの2way仕様。
容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質
本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂
質量(g)
約650
消費電力(W)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×205×205
電源コード(m)
1.4