たっぷり使える高容量でスマートフォンを充電できるUSB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリーです
USB Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)が付属し、USB Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)搭載スマートフォンをすぐに充電可能です。
最大2.4Aの高出力モデルです。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本製品(バッテリー容量10050mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
モバイルバッテリー本体は付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能です。フル充電まで約3時間30分と充電時間が短い急速充電モデルです。※出力3A以上のAC充電器使用時。本製品のみを充電した場合の目安です。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能・温度検知保護を備えたあんしんの回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※Bluetooth(R)ヘッドセット、イヤホンなど、電流値が低いものに関しては充電できない場合があります。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままだとバッテリの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。