曜日別特売
#10-32×1"1/2 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820775

#10-32×1"1/2 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820775
#10-32×1"1/2 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820775
#10-32×1"1/2 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820775

六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びNo.10
山数32
長さ(inch)1-1/2
内容量1個注文コード42820775品番#10-32×1"1/2
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びNo.10長さ(inch)1-1/2山数32寸法d(mm)(最大)4.826寸法t(mm)(最小)2.210種別-材質ステンレス寸法S(mm)(スパナ径)1/8頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)(最大)3.226穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10.439ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連資料:(0.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42820775
2016-04-21
用途: 輸入機材のケースに適用

予備パーツとして購入したが、写真と異なり、ネジが最後までついていない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
差替え検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする